Rolsteiger, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Artikelnummer: 52226
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52226
EAN/GTIN 4003866522262
Nummer fabrikant 52226
L-nummer L90010 1130

Omschrijving

Omschrijving:

Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 2,50 m.
Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuningen en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau (voldoet aan nieuwe opbouwmethode vanaf 1-1-2018)
Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2) conform EN 1004.
Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.

Kenmerk:

Gewicht 85.9 kg
Platformbreedte 0.6 m
Platformhoogte 1.4 m
Platformlengte 2.5 m
Platformmaat 0,6m × 2,5m
Steigerhoogte 2.65 m
Werkhoogte 3.4 m