2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka 110

Č. pol.: 519600 110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 110 mm
Vhodné pre dĺžku pilníkov 150 mm - 250 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519600 110
EAN/GTIN 4045197890344

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková rukoväť pilníka s otvorom na zavesenie a praktickými farebne odlíšenými sponami (červená, zelená, žltá), napríklad na individuálnu identifikáciu veľkosti rezu. Protišmyková povrchová štruktúra a tvar prispôsobený brušku ruky zaručujú optimálny, nenamáhavý prenos sily aj mokrými a mastnými rukami. Obojstranne použiteľné redukčné vložky zaisťujú bezpečné držanie všetkých stopiek.

Použitie:

Pre všetky dielenské, kľúčové a presné pilníky.

Rozsah dodávky:

Rukoväť pilníka vrátane 1 spony s farebným kódom v červenej, zelenej a žltej farbe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely