Tvåkomponents ergonomi-filskaft 110 mm

Art-nr: 519600 110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
323 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 110 mm
passar för fillängd 150 mm - 250 mm
Produktslag Häfte

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519600 110
EAN/GTIN 4045197890344

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt tvåkomponents filskaft med upphängningshål och praktiska färgkodsklämmor (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken. Den greppvänliga ytstrukturen och formen som är anpassad till handlederna garanterar optimal och bekväm kraftöverföring även med blöta och oljiga händer. Reducerinsatser som kan användas på båda sidorna garanterar säker fasthållning i alla vinklar.

Användningsdata:

För alla verkstads-, nyckel- och precisionsfilar.

Leveransinnehåll:

Filskaft inkl. 1 färgkodsklämma vardera i rött, grönt och gult.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar