Ostrič reťazových píl v plastovej taške CSX4,8

Č. pol.: 518661 CSX4,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre členenie reťaze .325 palec
vhodné pre ⌀ pilníkov na motorové píly 4,8 mm
vhodné pre prierez pilníkov obmedzovača hĺbky 9×6 mm
Druh produktu Pilník na reťazové píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 518661 CSX4,8
EAN/GTIN 4007220835920
Číslo výrobcu 4007220835920

Popis

Použitie:

Na presné manuálne ostrenie, pričom v jednom pracovnom cykle sa zuby pilujú v správnom uhle a obmedzovače hĺbky k tomu v správnom pomere. Šetrnejšie ako strojové ostrenie, a teda dlhšia životnosť a používanie pílovej reťaze.

Rozsah dodávky:

1 ostrič, 2 pilníky pílovej reťaze č. 518650, 1 pilník s obmedzovačom hĺbky č. 518656.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely