Naprava za ostrenje verižnih žag v torbici iz umetne mase CSX4,8

Št. art.: 518661 CSX4,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za delitev verige .325 col
za ⌀ pile za verižne žage 4,8 mm
za presek pile za omejevalnik globine 9×6 mm
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 518661 CSX4,8
EAN/GTIN 4007220835920
Številka proizvajalca 4007220835920

Opis

Uporaba:

Za natančno ročno ostrenje, pri čemer so v enem delovnem koraku zobje obdelani v pravilnem kotu in omejevalniki globine v zato pravilnem razmerju. Pazljivejša obdelava kot pri strojnem ostrenju, zaradi tega daljša obstojnost in uporabnost verige.

Obseg dobave:

1 naprava za ostrenje verižnih žag, 2 pili za verižno žago art. 518650, 1 pila za omejevalnik globine art. 518656.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli