Sada koncových měrek, metrická, JCSS cert., ISO, 87 koncové měrky, Třída 2, ocel

Č. pol.: 516-948-60
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Tolerančná trieda 2
Materiál Stahl
Počet základných mierok 87
Druh produktu Koncová miera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 516-948-60
EAN/GTIN 4946368226217
Číslo výrobcu 516-948-60
Číslo L L40010 7901
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Certifikát JCSS
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Velikost / rozměr: 0,362 X 0,22 X 0,065 M
  • Třída: 2
  • Materiál: Ocel
  • Sada sestávající z: 1,001–1,009 mm (krok 0,001 mm / 9 koncových rozměrů), 1,01–1,49 mm (krok 0,01 mm / 49 koncových rozměrů), 0,5–9,5 mm (kroky po 0,5 mm / 19 koncových rozměrů), 10–100 mm (kroky po 10 mm / 10 koncových rozměrů)
  • Palcová/metrická: Metrické

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka