Mérőhasáb-készlet, metrikus, JCSS tanúsítvány, ISO, 87 Mérőhasáb, 2. osztály, acél

Cikkszám: 516-948-60
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Tűrési osztály 2
Alapanyag Stahl
Mérőhasábok száma 87
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 516-948-60
EAN / GTIN 4946368226217
Gyártó száma 516-948-60
L-szám L40010 7901
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Jellemző:

  • A tanúsítvány típusa: JCSS tanúsítvány
  • Pontosság: DIN EN ISO 3650
  • Méret / méret: 0,362 X 0,22 X 0,065 M
  • Kategória: 2
  • Anyag: Acél
  • A következő elemekből álló készlet: 1,001–1,009 mm (0,001 mm-es lépésköz / 9 végméretek), 1,01–1,49 mm (0,01 mm-es lépésköz / 49 végméretek), 0,5–9,5 mm (0,5 mm-es lépésköz / 19 végmérték), 10–100 mm (10 mm-es lépésköz / 10 végmérték)
  • Inch/Metrikus: Metrikus