RM-SEI-4B-12 IC07 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Č. pol.: 5140215
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria INDEXH-REAM

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5140215
EAN/GTIN 7291075219876
Číslo výrobcu 5140215
Číslo L L24220 57

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 22,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 4,0, tloušťka břitové destičky (S) 3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,6 mm.

Charakteristika:

  • Úhel 12 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 22.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 3 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.6 mm

Vhodné výrobky