• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

RM-SEI-4B-12 IC07 Plaquitas de Escariado de 1 Filo para Aplicaciones Generales con Elevadas Velocidades de Corte

Número de artículo: 5140215
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie INDEXH-REAM

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5140215
EAN / GTIN 7291075219876
Número del fabricante 5140215
Número L L24220 57

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 12 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 22.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0, Espesor de la plaquita (S) 3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm

Característica:

  • Angulo 12 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 22.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0
  • Espesor de la plaquita (S) 3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas