Páčkový úchylkoměru, malá konstrukce, hřídel 0.8 mm ocel, 0.01 mm ocel, D=4/8 mm ocel, s držákem

Č. pol.: 513-517-10T
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 513-517-10T
EAN/GTIN 4946368850566
Číslo výrobcu 513-517-10T

Popis

Popis:

Měřicí přístroje s páčkou senzoru v malém provedení nabízejí následující výhody: Měřicí spínač směru pro snadnou změnu směru měření. Přesné převody z nerezové oceli zajišťují plynulé a přesné měření.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,8
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně upínací stopky ⌀ 8 mm a krabice.