Palanca de medición, tipo pequeño 0,8 mm, 0,01 mm, eje D=4/8 mm, con soporte

Número de artículo: 513-517-10T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 513-517-10T
EAN / GTIN 4946368850566
Número del fabricante 513-517-10T

Descripción

Descripción:

Los manómetros de palanca en diseño pequeño le ofrecen las siguientes ventajas: Interruptor de dirección de medición para cambiar fácilmente la dirección de medición. Los engranajes de precisión con rodamientos de joya garantizan una medición suave y precisa.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,8
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye vástago de sujeción ⌀ 8 mm y caja.