Páčkový úchylkoměr, vodorovná verze, hřídel 1.5 mm ocel, 0.01 mm ocel, 4/8 mm ocel

Č. pol.: 513-426-10A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 513-426-10A
EAN/GTIN 4946368675985
Číslo výrobcu 513-426-10A
Číslo L L40010 13881

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Rozsah: 1,5 mm
Stupnice: 0,01
Funkce: Sada Plus
Palcová metrická: Metrická
Dodává se: V krabičce s hřídelí ø8/4 mm, hrot ø1/2/3 mm.