Voelhefboom, horizontale uitvoering, 1,5 mm, 0,01 mm, 4/8 mm schacht

Artikelnummer: 513-426-10A
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-426-10A
EAN/GTIN 4946368675985
Nummer fabrikant 513-426-10A
L-nummer L40010 13881

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Sterk verhoogde duurzaamheid, tastgevoeligheid en zichtbaarheid. Niet-verblindend, vlak horlogeglas, waardoor meetresultaten gemakkelijk kunnen worden afgelezen. Verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting, waardoor het horlogeglas gemakkelijk kan worden gedraaid terwijl de wijzerplaat wordt beschermd tegen het binnendringen van stof en olie. Horlogeglas met meervoudige coating voorkomt krassen, vuil en verblindend licht.

Kenmerk:

Bereik: 1,5 mm
Schaalverdeling: 0.01
Functies: Plus set
Inch-Metrisch: Metrisch
Geleverd: In doos met steel ø8/4 mm, stift ø1/2/3 mm