Páčkový úchylkoměr, vodorovná verze, 0.5 mm ocel, 0.01 mm ocel, hřídel 4/8 mm ocel, s držákem

Č. pol.: 513-424-10T
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 513-424-10T
EAN/GTIN 4946368675589
Číslo výrobcu 513-424-10T
Číslo L L40010 11581

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,5
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici s upínací hřídelí ⌀8/4, tykadlem ⌀1/2/3, otočnou svorkou a přídržnou tyčí.