Descripción:
Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio de reloj fácilmente al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple Revestimiento duro, antiadherente y antideslumbrante en el cristal del reloj, inhibe los arañazos, la suciedad y la luz deslumbrante en la superficie
Característica:
Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,5
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja con ⌀8/4 eje de sujeción, ⌀1/2/3 palpador, abrazadera giratoria y varilla de sujeción.