Průvlekový čtyřhran

Č. pol.: 5121-02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5121-02
EAN/GTIN 4000896151509
Číslo výrobcu 5121-02
Číslo L L60140 2500

Popis

Popis:

  • Průvlečný čtyřhran s modrým otočným knoflíkem 12,5 = 12 vnější čtyřhran
    Pro 5121-1CT ∙ 5122-1CT ∙ 5123-1CT
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.