• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Quadro passante ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)

Codice art.: 5121-02
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5121-02
EAN / GTIN 4000896151509
Codice del produttore 5121-02
Numero-L L60140 2500
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Quadro passante con manopola blu 12,5 = 12 attacco quadro esterno
    Per 5121-1CT ∙ 5122-1CT ∙ 5123-1CT
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Peso netto (kg): 0.06 kg
Esclusione di responsabilitàParti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.