Dvoubodový vnitřní mikrometr, s mikrometrem, 24-32″, bez číselníkového měřidla

Č. pol.: 511-838
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Meracia technika analog
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 511-838
EAN/GTIN 4946368613277
Číslo výrobcu 511-838
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Tyto vnitřní mikrometry s mikrometry umožňují měření bez výměny měřicích vložek.
  • Měřicí přístroje nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje maximální přesnost kontaktní body jsou vyrobeny z karbidu (>rozsah 18 mm), což zajišťuje vysokou odolnost a odolnost proti opotřebení.
  • Velká rukojeť s dutou texturou snižuje přenos tepla z obsluhy o 50 %.
  • Velký měřicí rozsah s sub-anvily

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Přesnost opakování: 0,5 µm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka