2 pontos belső mikrométer, mikrométerrel, 24-32″, mérőóra nélkül

Cikkszám: 511-838
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 511-838
EAN / GTIN 4946368613277
Gyártó száma 511-838
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

  • Ezek a mikrométerekkel ellátott belső mikrométerek lehetővé teszik a méréseket mérőbetétek cseréje nélkül.
  • A mérőeszközök a következő előnyöket kínálják Önnek: A hosszú dugattyús löket maximális pontosságot biztosít. Az érintkezési pontok keményfémből (>18 mm-es tartomány) készülnek, ami nagy tartósságot és kopásállóságot biztosít.
  • A nagy, üreges kialakítású fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelő hőátadását.
  • Nagy mérési tartomány szub-anvilekkel

Jellemző:

  • Digitális/analóg: Analóg
  • Pontosság: 2 µm
  • Ismétlési pontosság: 0,5 µm

Megfelelő termékek