Třmenový mikrometr s úchylkoměruem 0-25 mm ocel

Č. pol.: 510-121
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 510-121
EAN/GTIN 4946368386218
Číslo výrobcu 510-121
Číslo L L40010 4776

Popis

Popis:

Přístroj mikrometr s přesným ukazatelem, se kterým můžete provádět rychlá a vysoce přesná měření. měřící přístroj nabízí následující výhody: Snadné ovládání jednou rukou. Stupeň krytí IP54 a velký číselník pro jednoduché odečet. S nulovým nastavením a tolerancemi pro měření dobré/zmetkovitosti. průměr vřetena 8 mm ocel pro snadné polohování a vysoce přesná měření.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,001 mm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče