Micromètre de précision, dispositif de levage à droite, 0-25 mm

Réf.: 510-121
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
Type de produit Garant subito su verificat. alesage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 510-121
EAN / GTIN 4946368386218
Réf. fabricant 510-121
Article hors catalogue L40010 4776

Description

Description:

Le micromètre avec comparateur à cadran avec lequel vous pouvez effectuer des mesures rapides et très précises. L'appareil de mesure vous offre les avantages suivants : Utilisation simple d'une seule main, classe de protection IP54 et un grand cadran pour une lecture facile. Avec mise à zéro et marques de tolérance pour des mesures correctes/rejetées, diamètre de broche de 8 mm pour un positionnement facile et des mesures de haute précision

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte, clé incluse