Popis:
ABSOLUTNÍ Digimatic posuvné měřítko pro velké měřicí rozsahy nabízí následující výhody: Velmi robustní konstrukce pro velké měřicí rozsahy. ABSOLUTNÍ systém umožňuje vysoce přesné výsledky měření. Vysoce kvalitní vodicí plochy pro hladký pohyb sklíček. Výška číslice: 10 mm ocel.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 450
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 20 000 hodin.