ABS numérique Messschieber, 0-450 mm, Digimatic

Réf.: 500-500-10
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
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 500-500-10
EAN / GTIN 4946368090498
Réf. fabricant 500-500-10
Article hors catalogue L40010 131

Description

Description:

Le pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic pour les grandes plages de mesure vous offre les avantages suivants: Construction très robuste pour les grandes plages de mesure Le système ABSOLUTE permet des résultats de mesure très précis Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement fluide du coulisseau Hauteur des chiffres: 10 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 450
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 20.000 heures.