Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Chropowatościomierz, Typ: M300

Nr art.: 499001 M300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499001 M300
Numer producenta 6910401
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Przenośny chropowatościomierz do precyzyjnych i zgodnych z normą pomiarów chropowatości oraz do dokumentowania przy dużej mobilności. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth pomiędzy jednostką analityczną a mechanizmem posuwuumożliwia dużą elastyczność przy wykonywaniu różnych pomiarów. Technik może używać mechanizmu posuwu bezpośrednio w miejscu pomiaru - jednostka analityczna znajduje się przy tym w bezpiecznym miejscu. Pomiar można włączać na jednostce analitycznej albo na mechanizmie posuwu. Z jednostką analityczną można łączyć wiele mechanizmów posuwu i indywidualnie nimi sterować.
  • drogi trzpienia pomiarowe zgodnie z DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 cala, 0.22 cala, 0.7 cala) zgodnie z EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
  • możliwość wyboru pojedynczych odcinków pomiarowych w zakresie od 1 do 5
  • automatyczny, zgodny z normą wybór filtra i drogi trzpienia
  • filtr fazowy Gaussa zgodny z DIN EN ISO 16610-210 (zastąpiła DIN EN ISO 11562)
  • cut-off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 cala, 0.032 cala, 0.100 cala)
  • możliwość wyboru skróconego cut-off
  • parametry zgodne z DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmaks., Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc
  • nadzór tolerancji na wskazaniach i w protokole
  • skalowanie automatyczne albo nastawione na stałe
  • drukowanie profilu R (ISO / ASME / JIS), profilu P (MOTIF), krzywej udziału materiału, protokołu wyników
  • wyniki pomiarów podawane z datą i / albo czasem rzeczywistym
  • pamięć ok. 40000 pomiarów i 30 profili
  • funkcja kalibracji dynamicznej
  • wzorzec kalibracyjny umieszczony w mechanizmie posuwu (wyjmowany).
  • ustawienia przyrządu zabezpieczone blokadą i/albo hasłem.
  • Zapisywanie programów pomiarowych.

W dostawie:

Jednostka analityczna, mechanizm posuwu, przewód USB 1,5 m, przewód do podłączania mechanizmu posuwu do jednostki podstawowej, trzpień nr 499004, wielk.6-350, osłona trzpienia z pryzmatyczną ścianą dolną, osłona trzpienia do otworów o⌀ powyżej 10 mm, pryzma czołowa, regulacja wysokości, zasilacz wtyczkowy z adapterami, fabryczne świadectwo kalibracji, 1 rolka papieru do drukarek termicznych nr 499510, wielk H1, pasek naramienny ze skuwką i torbą.

Wyp. dodatkowe:

Trzpień pomiarowy wymienny lub specjalny nr 499004, przedłużka trzpienia pomiarowego nr 499008, statyw pomiarowy nr 499011 albo nr 498857, do tego odpowiedni uchwyt dla mechanizmu posuwu nr 499012. Program opracowania wyników Explorer nr 498847, ochrona przycisków nr 499038.

Część zamienna:

Akumulator nr 499549.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.