Pripojovací kábel s tlačidlom Data D1

Č. pol.: 497100 D1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojenie Digimatic
Dĺžka 1 m
Druh produktu Dátový kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 497100 D1
EAN/GTIN 4946368553023
Číslo výrobcu 959149

Popis

Vhodné pro:

Posuvné meradlo č. 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711,
vstavaný mikrometer č. 426510 veľ. 0−50,
vnútorné rýchlomerné zariadenia. 429250,
odchýlkomery č. 434062434090; 434460; 434540; 434551,
výškomery č. 445135; 445152; 445222,
uhlomery č. 454000.