• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Cable de conexión con tecla de datos, Tipo: D1

Número de artículo: 497100 D1
Precio por 1 unidad (46,92 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Longitud de cable 1 m
Conexión del cable Digimatic
Versión de cable Cable espiral; Cable recto
Tipo de producto Cable de carga/cable de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 497100 D1
EAN / GTIN 4946368553023
Número del fabricante 959149
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Idóneo para:

Pies de rey n.º 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711,
micrómetro para incorporar, n.º 426510 tam. 0−50,
aparatos de medición rápida para interiores n.º 429250,
relojes comparadores n.º 434062 − 434090; 434460; 434540; 434551,
calibres de altura n.º 445135; 445152; 445222,
transportador de ángulos n.º 454000.