Sada nástrojů pro testování brzd

Č. pol.: 4968/3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh produktu: Súprava meracích nástrojov
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
Druh produktu Súprava meracích nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4968/3
EAN/GTIN 4000896149179
Číslo výrobcu 4968/3
Číslo L L60140 3104
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola bočního házení brzdového kotouče
  • Šroubový mikrometr pro přesné stanovení tloušťky brzdového kotouče
  • Přesný indikátor pro ověření boční házivosti
  • Rameno s kloubem a magnetickou nohou jako zavěšení resp. pro přesné ustavení indikátoru na vozidle
  • Plastová skříňka
  • Vložka z měkké pěny
  • Hmotnost netto (kg): 2.38 kg
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 2155N-25
  • 2155-60
  • 2155-65