Sada brusky na náboje kol užitkových vozidel

Č. pol.: 4961N-23/12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4961N-23/12
EAN/GTIN 4000896186754
Číslo výrobcu 4961N-23/12

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
  • Brusný talíř z hliníku s 8hranným profilem pro bezpečné a pevné uchycení brusného kotouče
  • 6hran. uchycení pro pevné držení v přístroji
  • Speciální bruska pro optimální čištění dosedacích ploch disků (náboje kol) pro NA a dodávky se šrouby v náboji kol
  • 8hranný profil pro bezpečné a pevné uchycení brusného kotouče do základního talíře
  • Vnitřní ⌀ max.: 23 mm
  • Brusné kotouče ⌀ 56 mm, kolík délka maximálně 100 mm
  • Made in Germany (hliníkové tělo unašeče)
12dílná sada ∙ obsah:
1 hliníkové základní tělo
5 brusných kotoučů pro střední znečištění
6 brusných kotoučů pro silné znečištění
  • Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórům brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
  • Bez tvorby jisker
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.7 kg
  • Počet ks nářadí: 12

Vhodné výrobky

Náhradné diely