Jeu de ponceuses de moyeux de roues pour véhicules utilitaires

Réf.: 4961N-23/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 4961N-23/12
EAN / GTIN 4000896186754
Réf. fabricant 4961N-23/12
Article hors catalogue L60140 4054
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue
  • Plateau de ponçage en aluminium avec profil à 8 pans pour une fixation sûre des disques de ponçage
  • Attache hexagone pour le maintien sûr de l'appareil
  • Ponceuse spéciale pour le nettoyage optimal de la surface de contact des jantes (moyeu de roues) pour les camions et les véhicules de transport avec goujon
  • Le profil à 8 pans permet une fixation sûre du disque de ponçage sur le corps de base
  • ⌀ intérieur max. : 23 mm
  • ⌀ du disque de ponçage 56 mm, goujon max. 100 mm de long
  • Made in Germany (Corps de base en aluminium)
Jeu de 12 pièces ∙ contenu :
1 corps de base en aluminium
5 disques de ponçage pour les surfaces moyennement sales
6 disques de ponçage pour les surfaces très sales
  • Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
  • Sans formation d'étincelles
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.7 kg
  • Nombre d'outils : 12