Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 40 mm 3

Č. pol.: 494224 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 40 mm
efektívna pracovná dĺžka 37 mm
⌀ gúľ D 3 mm
⌀ stopky S 2 mm
Pripojovací závit M2
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky tvrdokov
Hmotnosť 1,97 g
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494224 3
EAN/GTIN 2050000973499

Popis

Prevedenie:

Snímač s rubínovou guličkou s pripojovacím závitom M2

Poznámka:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely