{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Liestuko ilgis | 40 mm | |
| Efektyvus darbinis ilgis | 37 mm | |
| Smaigalio medžiaga | rubinas | |
| Liestuko tipas | rutulinis liestukas | |
| Kūginio liestuko skersmuo | 3 mm | |
| Produkto rūšis | Matavimo liestukas | |
| Srieginė jungtis | M2 | |
| Koto skersmuo | 2 mm | |
| Medžiaga | kietlydininis | |
| Svoris | 1,97 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 494224 3 | |
| EAN / GTIN | 2050000973499 | |
| Gamintojo numeris | A-5003-0041 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Germany, www.renishaw.de |