{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime buton L | 40 mm | |
| Lungime efectivă de lucru L2 | 37 mm | |
| Materialul vârfului | rubin | |
| Tip buton | Buton cu bilă | |
| Diametru bilă de palpare D | 3 mm | |
| Tip produs | Palpator de măsurare | |
| Racord filet | M2 | |
| Diametrul arborelui Ds | 2 mm | |
| Material | carbură | |
| Greutate | 1,97 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 494224 3 | |
| EAN / GTIN | 2050000973499 | |
| Număr producător | A-5003-0041 | |
| Producător/responsabil | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |