Predĺženie násady snímača 20

Č. pol.: 494214 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší závit M2
Materiál nehrdzavejúca ocel
Dĺžka 20 mm
Hmotnosť 0,9 g
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494214 20
EAN/GTIN 2050000973581

Popis

Prevedenie:

So závitom M2, ⌀ stopky 3,0 mm.

Poznámka:

Predĺženia násady snímača a adaptér v iných rozmeroch na vyžiadanie.