Rallonge de stylet, Longueur: 20mm

Réf.: 494214 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage extérieur M2
⌀ queue 3 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur 20 mm
Poids 0,9 g
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 494214 20
EAN / GTIN 2050000973581
Fabricant/personne responsable Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Description

Exécution:

Avec filetage M2, ⌀ queue 3,0 mm.

Remarque(s):

Rallonges de stylets et adaptateurs dans d’autres dimensions disponibles sur demande.