Tasterinzetverlengstuk 20 mm

Artikelnummer: 494214 20
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buitendraad M2
Materiaal roestvrij staal
Lengte 20 mm
Gewicht 0,9 g
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494214 20
EAN/GTIN 2050000973581

Omschrijving

Uitvoering:

Met M2-draad, schacht-⌀ 3,0 mm.

Tip:

Tasterinzetverlengstukken en adapters in andere afmetingen op aanvraag.