WS12-125SK Úhlová bruska

Č. pol.: 4935451307
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4935451307
EAN/GTIN 4002395151257
Číslo výrobcu 4935451307

Popis

Popis:

  • Výkonný 1 200 W motor
  • Ochrana proti restartu
  • Kovová převodovka pro delší životnost
  • Ploché kovové pouzdro převodovky pro práci v těžko přístupných místech
  • Zlepšená cirkulace vzduchu
  • Extra tenký design
  • Lehká konstrukce
  • Rukojeť AVS s měkkou podložkou
  • Rychlé nastavení ochranné kapoty
  • Aretace vřetena pro rychlou výměnu kotouče