• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Meuleuse angulaire WS12-125sk

Réf.: 4935451307
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 4935451307
EAN / GTIN 4002395151257
Réf. fabricant 4935451307
Article hors catalogue L01780 34
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Description:

  • Moteur de 1200W
  • Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
  • Carter orientable sans outil
  • Poignée AVS anti-vibrations
  • Boite de vitesse en métal pour plus de durabilité
  • Système de ventilation amélioré
  • Design plus ergonomique pour un meilleur confort