M18FDGROVPDB-0X Akumulátorová přímá bruska

Č. pol.: 4933480957
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Priama brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933480957
EAN/GTIN 4058546412425
Číslo výrobcu 4933480957
Číslo L L00800 3145
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Regulace otáček pro maximální kontrolu
  • Sledování a zabezpečení nástroje pomocí ONE-KEY™
  • Aretace vřetena - zvýšení produktivity
  • Vysoká kontrola při jakémkoli použití - 5stupňová regulace otáček pro obrábění nerezové oceli, s karbidovými frézami a příslušenstvím do 75 mm
  • Šňůra s výkonem podobným nářadí s příkonem 1200 W
  • Sledování a zabezpečení nástrojů ONE-KEY™ poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře nástrojů
  • ONE-KEY™ nabízí také vzdálené uzamykání nástrojů
  • Aretace vřetena - zvýšení produktivity díky redukci 2 klíčů
  • RAPIDSTOP™- zastaví veškeré příslušenství za méně než 2 sekundy
  • Univerzální držák pro 6 a 8 mm příslušenství
  • Neblokovaný bezpečnostní spínač a ochrana proti opětovnému spuštění pro vysokou ochranu uživatele
  • 2 LED diody kolem upínače pro lepší osvětlení pracovního prostoru
  • Štíhlý design rukojeti
  • Odnímatelný protiprachový kryt zabraňuje vniknutí cizích těles a prodlužuje životnost motoru
  • Pogumovaná přední část pro pohodlnou manipulaci
  • M18 FUEL™ je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři klíčové stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky v klidu [min_1]: 8 000 - 20 000
  • Maximální průměr upnutí [mm]: 6 a 8
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: kleština 6 a 8 mm, klíč, prachový filtr

Rozsah dodávky:

Batérie nie sú súčasťou balenia, nabíjačka nie je súčasťou balenia, HD Box, 6 a 8 mm upínacie skrutky, skrutkovač, prachový filter

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky