M18FDGROVPDB-0X Akumulatorski ravni brusilnik

Št. art.: 4933480957
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933480957
EAN/GTIN 4058546412425
Številka proizvajalca 4933480957
L-število L00800 3145
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Regulacija hitrosti za največji nadzor
  • ONE-KEY™ za sledenje orodju in varnost orodja
  • Blokada vretena - večja produktivnost
  • Visok nadzor pri vsaki uporabi - 5-stopenjski nadzor hitrosti za obdelavo nerjavnega jekla, s karbidnimi rezkarji in dodatno opremo do 75 mm
  • Moč z vrvico je podobna moči orodja z močjo 1200 W
  • ONE-KEY™ Sledenje orodjem in varnost orodij zagotavlja brezplačno platformo v oblaku za sledenje in upravljanje zalog vaših orodij
  • ONE-KEY™ ponuja tudi zaklepanje orodja na daljavo
  • Blokada vretena - večja produktivnost z zmanjšanjem števila 2 ključev
  • RAPIDSTOP™ - zaustavi vse pripomočke v manj kot 2 sekundah
  • Univerzalna pritrditev za 6 in 8 mm pribor
  • Varnostno stikalo brez blokade in zaščita pred ponovnim zagonom za visoko zaščito uporabnika
  • 2 LED diodi okoli nastavka za boljšo osvetlitev delovnega območja
  • Tanka zasnova ročaja
  • Odstranljiv protiprašni pokrov preprečuje vdor tujkov in podaljšuje življenjsko dobo motorja
  • Gumirana sprednja stran za udobno rokovanje
  • M18 FUEL™ je zasnovan za najzahtevnejše uporabnike
  • Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri ključne gradnike - brezkrtačni motor POWERSTATE™, baterijo REDLITHIUM™ in elektroniko REDLINK PLUS™
  • Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterij: M18
  • Technologija: Brezkrtačna
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Maksimalni vpenjalni premer [mm]: 6 in 8
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 6 in 8 mm vpenjalnik, ključ, prašni filter

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, HD škatla, 6- in 8-milimetrska vpenjalna klešče, ključ za vijake, filter za prah

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov