Bateriová lampa IRHL450

Č. pol.: 4933478587
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478587
EAN/GTIN 4058546347802
Číslo výrobcu 4933478587
Číslo L L00800 2010

Popis

Popis:

  • TRUEVIEW; 450 lumenů s dosvitem až 100 mRežim zaplavení, bodový režim a režim bodového/záplavového světla umožňují optimální nastavení dosahu a intenzity světla a až 16 hodin provozuIntegrovaný REDLITHIUM; Baterii USB lze nabíjet pomocí powerbanky nebo jiného zdroje napájení (síťový adaptér není součástí dodávky)Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu nabití baterieOplétaný kabel micro-USB s kovovými konektoryKabel USB je součástí dodávky4 montážní klipy pro připevnění na přilby a nastavitelný popruh s gumovou rukojetíOdnímatelný magnetický nástavec na hlavu světla pro hands-free použití a skladováníOdolný proti prachu a stříkající vodě (krytí IP 54)

Charakteristika:

  • Baterie v balení: Nabíjecí
  • Baterie: Li-ion
  • Počet baterií/dobíjecích: 0
  • Typ baterií/dobíjecích: Li-ion
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,12 (s vč. baterie)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,12
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • Varianta výrobku: IR HL450
  • Napětí [V]: 4