Voyant de batterie IRHL450

Réf.: 4933478587
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
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478587
EAN / GTIN 4058546347802
Réf. fabricant 4933478587
Article hors catalogue L00800 2010

Description

Description:

  • 450 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW ™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
  • Options de faisceau large et étroit dans différents modes pour une luminosité optimale et jusqu'à 16 heures d'autonomie
  • 4 clips de fixation pour casque et sangle réglable avec lanière en caoutchouc
  • Tête de lampe magnétique amovible pour une utilisation et un rangement mains libres
  • Indice de protection IP54, la lampe est protégée de la poussière et des chutes dans l'eau
  • Rechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (non incluse)
  • L'indicateur de batterie permet une vérification rapide de la charge restante
  • Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques
  • Câble USB livré avec la lampe

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Batterie rechargeable
  • Batterie : Li-ion
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.12 (avec batterie incluse)
  • Poids avec pack de batteries : 0.12
  • Chargeur fourni : câble USB
  • Variante produit : IR HL450
  • Tension [V] : 4