M18FSAG125XB-0X FUEL™.úhlová bruska

Č. pol.: 4933478429
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478429
EAN/GTIN 4058546346201
Číslo výrobcu 4933478429
Číslo L L00800 1541

Popis

Popis:

  • RAPIDSTOP™ pro rychlé brzdění kotoučem a vysokou ochranu uživatele
  • Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí umožňuje velký řezný výkon
  • Šňůrová bruska s výkonem podobným úhlové brusce s příkonem 1200 W
  • Zmenšená velikost převodovky a nižší úhel uchycení baterie - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
  • RAPIDSTOP™ pro rychlé zabrzdění kotouče do 2 sekund pro vysokou ochranu uživatele
  • Antivibrační boční rukojeť pro nízké vibrace
  • Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Štíhlý design rukojeti
  • Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost stroje
  • Beznástrojové nastavení ochranného krytu 125 mm umožňuje velký řezný výkon
  • Restartování ochrany pro vysokou ochranu uživatele
  • M18 FUEL je určen pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři hlavní komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE, baterii REDLITHIUM a elektroniku REDLINK PLUS
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE dosahujeme maximálního výkonu s nejvyšší možnou životností
  • 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE M18

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky bez zatížení: 8500
  • Průměr řemenice: 125
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky [min_1]: 8500
  • Max. hloubka řezu: 33
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
  • Varianta výrobku: M18 FSAG125XB-0X
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14
  • Standardní výbava: Vyměnitelný kryt proti prachu, ochranná kapota, antivibrační boční rukojeť, příruba, přírubová matice, klíč, rychloupínač

Vhodné výrobky

Príslušenstvo