Meuleuse d'angle sans fil à combustible M18FSAG125XB-0X avec batterie

Réf.: 4933478429
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478429
EAN / GTIN 4058546346201
Réf. fabricant 4933478429
Article hors catalogue L00800 1541

Description

Description:

  • Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire
  • Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
  • Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
  • Poignée latérale anti-vibration
  • Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
  • Design de poignée compacte
  • Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
  • Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
  • Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 8500
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.7 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 2.7
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de charge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 8500
  • profondeur max. de coupe : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • Variante de produit : M18 FSAG125XB-0X
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Tension [V] : 18
  • Filetage de la broche : M14
  • Equipement standard : grille anti-poussière interchangeable, capot de protection, poignée latérale anti-vibrations, bride, écrou de bride, clé, serrage rapide

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires