Popis:
- Brzdný systém RAPIDSTOP®
- Bezpečnostní spojka s funkcí proti zpětnému rázu
- Tenký design a vypínač mrtvého muže
- Výkonný a prachotěsný motor PROTECTOR 1250 W pro dlouhou životnost
- Brzdný systém RAPIDSTOP®: Díky tomu se kotouč zastaví až o 50 % rychleji než úhlové brusky bez brzdy
- Mimořádně tenký design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka s funkcí proti zpětnému rázu
- Integrovaný rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu kotouče bez použití nářadí
- Rychlé nastavení ochranného krytu
- Přídavná rukojeť AVS
Charakteristika:
- Přepravní kufr
- Hmotnost [kg]: 2,5
- Otáčky bez zatížení [min_1]: 12 000
- Příkon [W]: 1250
- Max. hloubka řezu: 33
- Max. Hloubka řezu [mm]: 33
- Varianta výrobku: AGV 13-125 XSPDEB KIT
- Průměr kola [mm]: 125
- Závit vřetena: M14
Rozsah dodávky:
Ochranná kapota, boční rukojeť, upínací matice FIXTEC, upínací sada, síťový kabel, přepravní kufřík.