AGV13-125XSPDEB-kit elektrische haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4933471194
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471194
EAN/GTIN 4058546288228
Nummer fabrikant 4933471194
L-nummer L00800 1027

Omschrijving

Omschrijving:

  • RAPIDSTOP® remsysteem
  • Veiligheidskoppeling met anti-terugslagfunctie
  • Slim ontwerp en dodemansknop
  • Prachtige en stofbeschermde 1250 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
  • RAPIDSTOP® remsysteem: Stopt de schijf tot 50% sneller dan haakse slijpmachines zonder rem
  • Extraslank design voor comfortabel gebruik
  • Zachte start
  • Herstartbeveiliging
  • Overbelastingsbeveiliging
  • Veiligheidskoppeling met anti-terugslagfunctie
  • Geïntegreerd FIXTEC® snelwisselsysteem voor gereedschapsloze schijfwissel
  • Guard snelverstelling
  • AVS extra handgreep

Kenmerk:

  • Batterijsysteem: Elektrisch gereedschap
  • Bedrijfstechniek: Geborsteld
  • Nullastsnelheid: 12000
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 2,5
  • Nullastsnelheid [min_1]: 12.000
  • Gebruiksvermogen [W]: 1250
  • Max. zaagdiepte: 33
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • Productvariant: AGV 13-125 XSPDEB KIT
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Spindeldraad: M14

Levering:

Beschermkap, zijhandgreep, FIXTEC spanmoer, spanset, stroomkabel, transportkoffer

Geschikte producten

Accessoires