• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

M18NRG-402 NRG KIT starterset

Č. pol.: 4933459215
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
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Nabíjačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933459215
EAN/GTIN 4002395287901
Číslo výrobcu 4933459215
Číslo L L01850 509
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • M18 B4 - baterie M18® 4,0 Ah
  • M12-18 FC - rychlonabíječka M12®-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Dodáváno: v krabici
  • Včetně nabíječky: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení baterie: 47
  • Varianta výrobku: M18 NRG-402
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

2 x 18 V / 4,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC