M18NRG-402 NRG KÉSZLET

Cikkszám: 4933459215
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933459215
EAN / GTIN 4002395287901
Gyártó száma 4933459215
L-szám L01850 509
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • M18 B4 - M18™ 4,0 Ah-s újratölthető akkumulátorok
  • M12-18 FC - M12™-M18™ gyorstöltő

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 4,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 2
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Kiszerelés: dobozban
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 47
  • Termékváltozat: M18 NRG-402
  • Feszültség [V]: 18

Tartalom:

2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő M12-18 FC