PD2E22R PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Č. pol.: 4933419570
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príklepová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933419570
EAN/GTIN 4002395238613
Číslo výrobcu 4933419570
Číslo L L00820 76

Popis

Popis:

  • Výkonná příklepová vrtačka 850 W s dvourychlostní převodovkou
  • Elektronika s regulací otáček a otáčením vpravo/vlevo
  • Antivibrační systém AVS a rukojeť s měkkou rukojetí
  • Robustní kovový kryt převodovky
  • Přímý držák bitů snižuje délku a hmotnost pro lepší ovladatelnost při šroubování
  • Bezpečnostní spojka
  • Kovové rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upínání 1,5 mm až 13 mm
  • Mezipřívodní kabel 4 m
  • Dodáváno s: Hloubkový doraz vrtání

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku do betonu: 20
  • Průměr vrtáku do dřeva: 40
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozsah vrtáku [mm]: 13
  • Dodáváno: Přenosný kufřík
  • Hmotnost [kg]: 2,9
  • Příkon [W]: 850
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 20
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 40
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Max. Rychlost příklepu [min_1]: 40 000
  • Varianta výrobku: PD2E 22 R
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufr

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufřík.