Pd2E22R-boor

Artikelnummer: 4933419570
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933419570
EAN/GTIN 4002395238613
Nummer fabrikant 4933419570
L-nummer L00820 76

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 850 W klopboormachine met 2 versnellingen
  • Elektronica met toerentalregeling en rechts-linksdraaiend
  • Antivibratiesysteem AVS en handgreep met softgrip
  • Robuuste metalen behuizing voor de versnellingsbak
  • Directe bithouder vermindert lengte en gewicht voor meer handzaamheid bij het schroeven
  • Veiligheidskoppeling
  • Metalen snelspanboorhouder met 1,5 mm tot 13 mm spanbereik
  • Metaal snelspankabel 4 m
  • Geleverd met: boordiepteaanslag

Kenmerk:

  • Boordiameter voor beton: 20
  • Boordiameter voor hout: 40
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Boor_schroefbereik [mm]: 13
  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 2,9
  • Gebruiksvermogen [W]: 850
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 20
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 40
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. spanwijdte boorhouder: 13
  • Max. Boorsnelheid [min_1]: 40.000
  • Productvariant: PD2E 22 R
  • Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepteaanslag, draagkoffer

Levering:

Netsnoer 4 m, 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepte-aanslag, transportkoffer.