PDE16RP PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Č. pol.: 4933409206
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príklepová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933409206
EAN/GTIN 4002395235339
Číslo výrobcu 4933409206

Popis

Popis:

  • Výkonná a kompaktní příklepová vrtačka 630 W
  • Planetární převodovka pro vysoký krouticí moment až 59 Nm
  • Integrovaný kovový blok (IMB) pro maximální stabilitu a dlouhou životnost
  • Elektronika s předvolbou otáček
  • Zastavení úderu pro vrtání do dřeva a kovu
  • Mezerní kabel 4 m
  • Pravolevé otáčení
  • 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
  • Rukojeť s měkkou podložkou
  • Dodáváno s: Hloubkový doraz vrtání

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku do betonu: 16
  • Průměr vrtáku do dřeva: 40
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtačky_vložky [mm]: 13
  • Otáčky naprázdno: 950
  • Dodáváno: Hmotnost [kg]: 2,0
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 950
  • Příkon [W]: 630
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 16
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 40
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. rozpětí sklíčidla: 13
  • Varianta výrobku: PDE 16 RP
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem vrtání, kufřík

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufřík.